エスコ
[LL] サンダル(チョコ)
(1件のレビュー)
インソールに滑り止めが付いています。
サイズ(cm)
26~27
色
チョコ
材質(アッパー)
合成皮革
エスコ品番
EA910SV-37
材質(ソール)
ウレタン
材質(インソール)
合成皮革
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50407866
EA910SV-37
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください