[L] 踏み抜き防止板入りインソール

[L] 踏み抜き防止板入りインソール - エスコ

足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。
かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。
かかと部分に衝撃吸収パッド付。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。
耐踏抜き性能は1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。)

サイズ(cm)25~26材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVAエスコ品番EA910ZA-2AサイズL内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50408216EA910ZA-2A
オープン
2,560
2,816(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする