曜日別特売

26.5cm 踏み抜き防止板入りインソール

26.5cm 踏み抜き防止板入りインソール - エスコ
(1件のレビュー)

足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。

サイズ(cm)26.5材質ポリウレタン、ポリエステルエスコ品番EA910ZB-26.5内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50408268EA910ZB-26.5
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

樹木伐採、竹藪やとげの有る植物の上を歩くときに踏み抜き防止ができ安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする