エスコ
5.4x7.2m ホワイトシート(#3000/1枚)
エスコ品番
EA911AC-42
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.25
番手
#3000
ハトメ外径(mm)
23
ハトメ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50408907
EA911AC-42
折りたたみタイプ
5.4×7.2
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください