曜日別特売

0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)

0.3x915mmx 2m 半透明フィルム(PVC製) - エスコ
(1件のレビュー)
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-101材質PVC形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50409643EA911AG-101
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50409643
2020-05-27
用途: 仕切り用
サービス業

透明と製品名に記載があったので、購入しましたが実際は半透明でした。製品名にも半透明と
記載いただいたほうがいいと思います。詳細には半透明の記載がありましたが、気づかないと
間違えて購入する方が見えると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイト情報の改善に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする