0.3x915mmx 5m 半透明フィルム(PVC製)

0.3x915mmx 5m 半透明フィルム(PVC製) - エスコ
幅(mm)915厚さ(mm)0.3エスコ品番EA911AG-102材質PVC形状ビニールカーテンタイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50409652EA911AG-102
オープン
3,520
3,872(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする