エスコ
1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
エスコ品番
EA911AG-63
材質
PVC
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約12.8
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.915
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50410088
EA911AG-63
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください