エスコ
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PVCコート/黒)
物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質
ナイロン(1680デニール)裏面PUコート
色
黒
長さ(m)
5
エスコ品番
EA911AS-101
厚さ(mm)
0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
1170×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50410736
EA911AS-101
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長