エスコ
ケブラー生地
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)
3
エスコ品番
EA911AV-3
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
混率(%)
ケブラー繊維100
生地
綾織
瞬間耐熱温度(℃)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50410815
EA911AV-3
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長