エスコ
600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。
用途
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
エスコ品番
EA911BD-1
形状
プラダン
質量(g)
162
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×450×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411156
EA911BD-1
ポリプロピレン
600
450
4
ナチュラル
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください