エスコ
910x300x4mm プラダン(ブラック/5枚)
衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。
用途
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
エスコ品番
EA911BD-13
形状
プラダン
質量(g)
163
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×300×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411183
EA911BD-13
ポリプロピレン
910
300
4
ブラック
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください