曜日別特売

1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)

1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚) - エスコ
(1件のレビュー)

折りたためるので、持ち運びに便利です。

エスコ品番EA911BE-25形状プラダン寸法(mm)1820×910質量(g)450外寸法・幅(mm)910折りたたみ寸法(mm)368×910×125外寸法・奥行(mm)1820内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50411393EA911BE-25ポリプロピレン2.5ナチュラル
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50411393
2020-05-04
用途: 搬入経路の養生時

折畳タイプなので持ち運びや保管場所の削減につながる。厚みも十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする