曜日別特売

1000x1000mm 当て布団

1000x1000mm 当て布団 - エスコ

運搬作業等の商品保護に。

材質綿+ポリエステル混紡エスコ品番EA911BF-1A長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)約10質量(kg)0.92内容量1個
注意
※予告なく色変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50411418EA911BF-1A
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする