エスコ
1000x2000mm 当て布団
運搬作業等の商品保護に。
材質
綿+ポリエステル混紡
エスコ品番
EA911BF-2A
長さ(mm)
1000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約10
質量(kg)
1.86
内容量
1個
注意
※予告なく色変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411427
EA911BF-2A
1000
2000
約10
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください