エスコ
1100x1700mm 当て布団
こんなお得な商品も!
伸縮ストレッチパッド
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(7)
運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
材質
本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)
エスコ品番
EA911BF-32A
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1700~3700
厚さ(mm)
約4
色(縁)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411445
EA911BF-32A
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください