エスコ
1750x2400mm 当て布団
運搬作業等の商品保護に。
伸縮自在のキルティング製当て布団。
筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
材質
本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)
エスコ品番
EA911BF-4A
長さ(mm)
1400
幅(mm)
2000~4000
厚さ(mm)
約4
色(縁)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411472
EA911BF-4A
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください