エスコ
355x443x128mm 水切り(クリアコート/縦横兼用)
トレー、箸立て付。
材質
本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂
エスコ品番
EA912J-27A
寸法(mm)
355×443×128
質量(kg)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50412522
EA912J-27A
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください