250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) - エスコ
(2件のレビュー)

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。
アウトドア等にも最適です。

エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50413177EA913BC-220
オープン
945
1,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50413177
2022-01-29
用途: 震災用

ネットで1番安いんじゃないでしょうか。
震災用に備えてみては #36より

2が参考にしています
対象商品 : 50413177
2019-07-15
用途: 屋外でのコンロ調理に
建設業・工事業

品質は間違いないですが、商品外装が新しくなったのに紹介写真が旧モデルのままなのは・・・

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。
現行品の商品画像に修正致しました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする