曜日別特売

10L ウォータータンク

10L ウォータータンク - エスコ

コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。

エスコ品番EA913VL-210材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン質量(g)170容量(L)10収納サイズ200×200×60(H)耐熱温度(℃)-20~80使用時寸法(mm)225×225×270内容量1個
注意
※お湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50413642EA913VL-210
オープン
845
930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする