エスコ
20L ウォータータンク
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番
EA913VL-220
材質
本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)
280
容量(L)
20
収納サイズ
260×240×70(H)
耐熱温度(℃)
-20~80
使用時寸法(mm)
290×290×335
内容量
1個
注意
※お湯は入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50413658
EA913VL-220
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください