エスコ
1905x 670x310mm ベッド(折り畳式)
指挟み等の事故を考慮した安心設計
14段階のリクライニング式
種類
折りたたみベッド
機能
14段階のリクライニング
エスコ品番
EA913YH-1
材質
(側地)ポリエステル、(パイプ)スチール、(マット)ウレタン、不織布
寸法(mm)
675×1900×310、(マットレス)600×1800×70
質量(kg)
18.1
収納時寸法(mm)
675×350×980
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414202
EA913YH-1
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください