エスコ
5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
エスコ品番
EA915BB-43
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
5.4
厚さ
#3000
ハトメ数
24
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
幅(m)
5.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414525
EA915BB-43
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください