曜日別特売

1000x2200mm シュラフ

1000x2200mm シュラフ - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA915DB-19材質表・裏:綿、中綿:防菌防臭加工ポリエステル寸法(mm)1000×2200質量(kg)約3.1中綿(g)約1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50414762EA915DB-19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50414762
2019-03-27
用途: 冬季のオートキャンプ用
株式会社原田電業社建設業・工事業

大変暖かくて寒冷地でも十分使えそう。
付属の収納袋に入れるのが大変なくらい膨らんだ感がします。
チャックを閉じるときちょっと慣れが必要で引っ掛けないようにゆっくり上げてつかっています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする