エスコ
[L] 作業用キャップ(ブルー)
色
ブルー
サイズ
L
エスコ品番
EA915E-22
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
目安:約57±2(ヒモ調整)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50415286
EA915E-22
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください