エスコ
[フリー] キャップ(ブラック)
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
アジャスター付
エスコ品番
EA915E-31
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
56~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50415313
EA915E-31
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください