エスコ
[XL] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)
防水加工で伸縮性に優れています。
手の甲に反射素材を使用しています。
暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。
左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズ
XL
全長(cm)
約25(Lサイズで)、約27(ニット絞り時)
材質(手袋)
手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース
エスコ品番
EA915G-57
質量(g)
約168(Lサイズで)
手の平幅(cm)
約11.5(Lサイズで)
適合温度(℃)
約-3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50415794
EA915G-57
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください