エスコ
[L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
約25
材質(手袋)
手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番
EA915G-77
質量(g)
約195
手の平幅(cm)
約11
適合温度(℃)
約-3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50415828
EA915G-77
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください