[ L] 防寒ベスト(Navy)

[ L] 防寒ベスト(Navy) - エスコ

中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。

サイズLエスコ品番EA915GA-53種別ベスト材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステルネイビー質量(g)約335肩幅(cm)47着丈(cm)前:66.5、後:73.5適合温度(℃)約-17開閉前開き、ジッパー式胸幅(cm)56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50416013EA915GA-53
オープン
8,500
9,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする