エスコ
[ XL] 防寒ベスト(Navy)
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。
サイズ
XL
エスコ品番
EA915GA-54
種別
ベスト
材質
表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約356
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
前:67.5、後:75.5
適合温度(℃)
約-17
開閉
前開き、ジッパー式
胸幅(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416022
EA915GA-54
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください