曜日別特売

フェイスプロテクター(防寒)

フェイスプロテクター(防寒) - エスコ

極薄のストレッチマスク。湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。
中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。
肩から首にかけて防寒します。全長は前後で長さが異なります。
30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。

特性防寒エスコ品番EA915GE-12材質ポリアミド寸法(mm)前:約410、後:約340質量(g)約40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50416345EA915GE-12
オープン
3,980
4,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする