エスコ
ネックゲートル(防寒)
前後差があります。鼻、口、耳、首を覆うことができます。
内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。
特性
防寒
エスコ品番
EA915GE-14
材質
表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル
質量(g)
40
寸法(cm)
(平面に置いたとき)前:26、後:2、幅:22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416363
EA915GE-14
オープン
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください