エスコ
[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
約22
仕様
男女混合
エスコ品番
EA915GF-100
混率(%)
アクリル:85、スパンデックス:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416442
EA915GF-100
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください