[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) - エスコ
(1件のレビュー)
サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50416467EA915GF-111
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50416467
2022-12-22
用途: 雪かきやハイキング
その他業種

太く短繊維のウール?なのか、チクチク、ざらざら、ゴワゴワで、過去に経験したことがないくらい履き心地が悪い。100均の手袋のほうがはるかにマシ。縫製も悪く糸があちこち飛び出たまま。ナイロンたわしのような手触りで、はっきり言って粗悪品レベル。ただでもいらない。
初めてモノタロウで買い物し、送料無料のために次いで買いしたが、こんな商品を扱うサイトは信用できないと思った。しかも、粗悪なこの商品のみ返品不可って、確信犯だと思う

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする