エスコ
[L] 手袋(防寒ウレタン)
耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。
'-60℃でも割れないポリウレタン製。
サイズ
L
全長(cm)
約28
材質(手袋)
表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア
エスコ品番
EA915GF-41
適合温度(℃)
-60~40
内容量
1個
注意
※酸・アルカリ、有機溶剤、化学薬品には使用しないで下さい。
※ガソリンや油を使用した後は手袋を火気に近づけないで下さい。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416607
EA915GF-41
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください