エスコ
[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ)
インナー脱着タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
27
材質(手袋)
ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番
EA915GF-51
適合温度(℃)
-60
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416668
EA915GF-51
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください