エスコ
50g ガストーチ
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間(分)
1以内
燃焼時間(分)
約20(ライター1個)
付属品
ライター1個
エスコ品番
EA916WF-4
寸法(mm)
60×23×110(H)
質量(g)
50(ライター除く)
使用燃料
使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式
圧電点火方式
火炎の長さ(mm)
12
火炎の直径(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50418795
EA916WF-4
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください