エスコ
126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)
付属品
壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本
エスコ品番
EA916X-200
材質
ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)
対応
【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50418944
EA916X-200
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください