エスコ
3W メガホン
(1件のレビュー)
到達距離(m)
音声:約120(JEITA)
最大出力(W)
4
仕様
抗菌仕様
エスコ品番
EA916X-5
全長(mm)
210
質量(g)
約610
電源
単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
口径(Φmm)
137
定格出力(W)
3
電池使用時間(時間)
約10(JEITA)
IP等級
X5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419154
EA916X-5
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください