エスコ
6W メガホン
到達距離(m)
音声:約250、ホイッスル:約315
最大出力(W)
10
仕様
防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)
付属品
電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー
エスコ品番
EA916X-8
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
直径154×250×266(H)
質量(g)
約680
電源
単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)
定格出力(W)
6
電池使用時間(時間)
【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級
X5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419197
EA916X-8
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください