エスコ
76mm/21g ホイッスル(真鍮製)
用途
誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質
真鍮
付属品
約990mmストラップ
エスコ品番
EA916XK-15
寸法(mm)
76×16×16
質量(g)
21
内容量
1個
注意
※コルク球は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419276
EA916XK-15
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください