エスコ
50mm/18g ホイッスル(真鍮製)
(1件のレビュー)
用途
誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
仕様
コルク球入り
付属品
約990mmストラップ
エスコ品番
EA916XK-16
寸法(mm)
50×17×20
質量(g)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419285
EA916XK-16
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください