エスコ
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
くるみ・コルク球入り。
ひもの長さ調整可。
用途
誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに
材質
ABS樹脂
エスコ品番
EA916XK-17
寸法(mm)
60×21×21
質量(g)
13
ひも色
黒
ひも長(mm)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419294
EA916XK-17
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください