エスコ
50mm ホイッスル(真鍮製)
(2件のレビュー)
用途
人や車の誘導に
材質
本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS
仕様
着脱式ストラップ付、コルク球入り
エスコ品番
EA916XK-1A
寸法(mm)
本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530
質量(g)
19
リング内径(Φmm)
13
リング線径(Φmm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419303
EA916XK-1A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください