2100x460mm 刺股(U字/足掛け付)

2100x460mm 刺股(U字/足掛け付) - エスコ

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。
学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
相手と距離を置ける全長約2100mm。
女性にも使える重さ約1.5kg。
滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。

エスコ品番EA916XY-11材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム全長(mm)2100質量(kg)1.5内寸(mm)【U字部】460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419398EA916XY-11
オープン
25,700
28,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする