エスコ
キーキャリー(800mmワイヤー)
裏面にベルト用フックが付いています。
材質
本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
エスコ品番
EA916Z-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×20×143
伸長(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419452
EA916Z-12
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください