エスコ
150mm キーキャリー(カラビナ付)
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン
仕様
カラビナ付
エスコ品番
EA916Z-15
全長(mm)
150
質量(g)
48
コード長さ(m)
900
内容量
1個
注意
※裏面にベルト用フックは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419468
EA916Z-15
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください