エスコ
180mm キーキャリー(カラビナ付)
カラビナフック付。
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー
エスコ品番
EA916Z-18
全長(mm)
180
質量(g)
84
コード長さ(mm)
1200
内容量
1個
注意
※ベルト用フックは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419477
EA916Z-18
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください