エスコ
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)
300
エスコ品番
EA916ZA-2
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
13
線径(Φmm)
1.2
リング内径(Φmm)
14
クリアランス(mm)
【ミニクリップ】4×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419495
EA916ZA-2
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください