エスコ
1.5x300mm キーワイヤー
(1件のレビュー)
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21B
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
5
ロープ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419547
EA916ZC-21B
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください