エスコ
1.5x450mm キーワイヤー
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21C
材質
ステンレス
全長(mm)
450
質量(g)
6
ロープ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419556
EA916ZC-21C
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください